Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-43301 Kabelisolierung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 161-43301 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-43301 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-43301 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-43301 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-43301 Kabelisolierung Schwarz
Hellermann Tyton 161-43301 Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-75974742
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Flammhemmer
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,64334*
€ 4,56334*
12 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,66039*
€ 4,58039*
18 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,7626*
€ 4,7026*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,791*
€ 4,731*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,59267*
€ 4,856*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,56334*
€ 5,43037
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,15334*
€ 4,94247
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,64334*
€ 4,33557
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 136,9002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.