Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18879 Kabelbinder Nylon Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18879 Kabelbinder Nylon Weiß 10 Stück(e)
DeLOCK 18879 Kabelbinder Nylon Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77772381
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18879
EAN/GTIN:
     4043619188796
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Diese Kabelklemmen von Delock ermöglichen eine
übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden
Kabeln.

Einfache Anwendung
Sie sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen
und können somit leicht und unkompliziert an jede glatte
Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, angebracht und
rückstandslos entfernt werden.

Einstellmöglichkeit für die Kabelklemmen
Die Kabelklemmen können in vier Stufen passend für
verschiedene Kabeldurchmesser eingestellt werden.

Vielseitig einsetzbar
Die Kabelklemmen können z. B. im Fahrzeug, Büro oder
Zuhause eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Breite
18 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
15.6 mm
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.