| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-77772521 Herst.-Nr.: 18872 EAN/GTIN: 4043619188727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt.
Einfache Anwendung Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen leicht angebracht werden.
Ausgezeichnete Beständigkeit Sie zeichnen sich durch das hitze- und alterungsbeständige Material aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 350 mm | ![](/p.gif) | Breite | 4.8 mm | Merkmale | Typ | Ladder cable tie | ![](/p.gif) | Material | Nylon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 15.8 mm | ![](/p.gif) | UL94-Entflammbarkeitsstandard | V2 | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -10 - 120 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |