| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-77772534 Herst.-Nr.: 18878 EAN/GTIN: 4043619188789 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelklemmen von Delock ermöglichen eine übersichtliche und ordentliche Sortierung von freiliegenden Kabeln.
Einfache Anwendung Sie sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können somit leicht und unkompliziert an jede glatte Oberfläche, wie Schreibtisch oder Wand, angebracht und rückstandslos entfernt werden.
Einstellmöglichkeit für die Kabelklemmen Die Kabelklemmen können in vier Stufen passend für verschiedene Kabeldurchmesser eingestellt werden.
Vielseitig einsetzbar Die Kabelklemmen können z. B. im Fahrzeug, Büro oder Zuhause eingesetzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Breite | 18 mm | Merkmale | Material | Nylon | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 10.5 mm | | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |