Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18873 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18873 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)
DeLOCK 18873 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77772580
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18873
EAN/GTIN:
     4043619188734
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Diese Befestigungsschellen von Delock werden für eine sichere und feste Kabelbefestigung eingesetzt.

Einfache Anwendung
Mittels einer Schraube, können die Befestigungsschellen leicht angebracht werden.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Sie zeichnen sich durch das hitze- und alterungsbeständige Material aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
7.2 mm
Merkmale
Typ
Ladder cable tie
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
19.4 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-10 - 120 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.