Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18861 Kabelbinder Screw mount cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18861 Kabelbinder Screw mount cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)
DeLOCK 18861 Kabelbinder Screw mount cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77772604
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18861
EAN/GTIN:
     4043619188611
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
18.6 mm
Breite
9.6 mm
Merkmale
Typ
Screw mount cable tie
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
4.8 mm
Betriebstemperatur
-10 - 120 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindungsset, kabelbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.