Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18990 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18990 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)
DeLOCK 18990 Kabelbinder Ladder cable tie Nylon Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-77772610
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18990
EAN/GTIN:
     4043619189908
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Die Kabelbinder zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit, Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Breite
8.8 mm
Merkmale
Typ
Ladder cable tie
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
150 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-35 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.