Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-18989 Herst.-Nr.: 18989 EAN/GTIN: 4043619189892 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.
Ausgezeichnete Beständigkeit Die Kabelbinder zeichnen sich durch ihre hohe Hitzebeständigkeit, Zugfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 500 mm | | Breite | 8.8 mm | Merkmale | Typ | Ladder cable tie | | Material | Nylon | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 150 mm | | UL94-Entflammbarkeitsstandard | V2 | | Betriebstemperatur | -35 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,03* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,10* | € 1,85* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,21* | € 2,02* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,50* | € 9,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,17* | € 18,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|