Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M8
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M8
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78067450
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796033407
EAN/GTIN:
     4001796033407
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
13 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Oberflächentyp
Chrom
Zertifizierung
DIN 985
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,212*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,04404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,222*
€ 21,68418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,051*
€ 21,48069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,212*
€ 15,72228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.