Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M5
Dresselhaus WGR 3382 Sechskantmutter M5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78078832
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796082726
EAN/GTIN:
     4001796082726
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Breite
8 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M5
Oberflächentyp
Chrom
Zertifizierung
DIN 985
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.