Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M16
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M16
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78105094
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796055331
EAN/GTIN:
     4001796055331
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Breite
24 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M16
Oberflächentyp
Chrom
Zertifizierung
DIN 985
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,50*
€ 38,675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.