Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M5
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78105361
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796003097
EAN/GTIN:
     4001796003097
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige Form.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Breite
8 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M5
Oberflächentyp
Chrom
Zertifizierung
DIN 985
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.