Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0450 25 mm M4 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0450 25 mm M4 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 0450 25 mm M4 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78243987
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796061578
EAN/GTIN:
     4001796061578
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M4
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.