Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-J00237 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-J00237 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 40 W
Synergy 21 S21-LED-J00237 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78253524
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-J00237
EAN/GTIN:
     k.A.
Ultra Slim LED Panel Light Model PONTOS UGR<19
Geeignet für Deckenabhängung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
3600 lm
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
1195 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.