Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 155-200 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 155-200 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 155-200 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78253895
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-200 6R8 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
6.8 Ohm
Leistung
200 W
Toleranz
1 %
Zertifizierung
ROHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.