Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 155-100 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 155-100 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 155-100 6R8 F Widerstand 6,8 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78253983
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-100 6R8 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
6.8 Ohm
Leistung
100 W
Toleranz
1 %
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
65.4 mm
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.