Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 155-200 560R F Widerstand 560 Ohm Kabelwunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 155-200 560R F Widerstand 560 Ohm Kabelwunde
Distrelec RND 155-200 560R F Widerstand 560 Ohm Kabelwunde
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78254006
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 155-200 560R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand rnd
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Kabelwunde
Interner Widerstand
560 Ohm
Leistung
200 W
Toleranz
1 %
Zertifizierung
ROHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.