Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-RA-00061 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-RA-00061 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Synergy 21 S21-LED-RA-00061 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Synergy 21 S21-LED-RA-00061 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Synergy 21 S21-LED-RA-00061 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78254977
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-RA-00061
EAN/GTIN:
     4038816066312
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
ENEC, IK06
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4250 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
9300 lm
Strahlungswinkel
25 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
120 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
72 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.