Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock Hyper Quad M.2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock Hyper Quad M.2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Asrock Hyper Quad M.2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Asrock Hyper Quad M.2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Asrock Hyper Quad M.2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Asrock Hyper Quad M.2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Asrock Hyper Quad M.2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Asrock Hyper Quad M.2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78367555
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MCA0G0-00UANZ
EAN/GTIN:
     4710483930010
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 4.0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.84 mm
Tiefe
111.76 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
64 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.