Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LC1F225U7 Anschlussblock Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LC1F225U7 Anschlussblock Schwarz, Weiß
Schneider Electric LC1F225U7 Anschlussblock Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78368464
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F225U7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Bestückungsseite
Oben
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
315 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Reihe von Modulen
1
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
168.5 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
197 mm
Energie
Nennspannung
240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.539,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,92*
€ 1.994,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,26*
€ 1.981,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,32*
€ 1.916,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,95*
€ 1.875,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,75*
€ 1.832,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.