Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGMHM4-6-60-24-58 Autoantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LGMHM4-6-60-24-58 Autoantenne Weiß
Panorama Antennas LGMHM4-6-60-24-58 Autoantenne Weiß
Panorama Antennas LGMHM4-6-60-24-58 Autoantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78467590
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMHM4-6-60-24-58
EAN/GTIN:
     5055416033918
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
autoantenne
Weitere Informationen:
Montage
Durchmesser Montageloch
18 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Breite
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.