Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPMM4B-6-60 Autoantenne Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPMM4B-6-60 Autoantenne Schwarz
Panorama Antennas LPMM4B-6-60 Autoantenne Schwarz
Panorama Antennas LPMM4B-6-60 Autoantenne Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78467616
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPMM4B-6-60
EAN/GTIN:
     5055416034038
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
Rundstrahlantenne
rundstrahlantenne panorama
Weitere Informationen:
Montage
Durchmesser Montageloch
18 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Breite
180 mm
Weitere Suchbegriffe: autoantenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.