Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 351-22 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 351-22 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E27
Star Trading 351-22 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E27
Star Trading 351-22 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E27
Star Trading 351-22 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E27
Star Trading 351-22 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78476043
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.351-22
EAN/GTIN:
     7391482018083
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
2
AC Eingangsspannung
220-240 V
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
76 mm
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Energie
Lampenstrom
28 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.