Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2/4-Port Single Display Secure KVM Rack Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2/4-Port Single Display Secure KVM Rack Montageset
ATEN 2/4-Port Single Display Secure KVM Rack Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78478712
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-045G
EAN/GTIN:
     4719264648939
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Für zusätzlichen Komfort bietet ATEN Rack Montagesets an, mit denen Secure KVM Switches auf einem Rack installiert werden können.
2x Montagehalterungen
6x Kreuzschlitz Sechskantschrauben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
Phillips
Anzahl von Schrauben
6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
280 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
CS1844, CS1842, CS1942DP, CS1944DP, CS1182D, CS1182DP, CS1182H, CS1184H, CS1184D, CS1184DP
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 282,73*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 491,36*
Zubehör
Aten
CS1184D
ab € 279,64*
Zubehör
Aten
CS1184D4
ab € 362,87*
Zubehör
Aten
CS1184DP
ab € 301,73*
Zubehör
Aten
CS1184DP4C
ab € 363,03*
Zubehör
Aten
CS1942DP-AT-E
ab € 283,00*
Zubehör
Aten
CS1944DP-AT-E
ab € 496,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.