Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2/4-Port Dual Display Secure KVM Rack Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2/4-Port Dual Display Secure KVM Rack Montageset
ATEN 2/4-Port Dual Display Secure KVM Rack Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78478734
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-046G
EAN/GTIN:
     4719264648946
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Für zusätzlichen Komfort bietet ATEN Rack Montagesets an, mit denen Secure KVM Switches auf einem Rack installiert werden können.
2x Montagehalterungen
6x Kreuzschlitz Sechskantschrauben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
Philip Hex
Anzahl von Schrauben
6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
424 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
354 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageschelle
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
2X-046G, CS1142D, CS1142DP, CS1142H, CS1144H, CS1144D, CS1144DP
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS1964-AT-G
ab € 720,78*
Zubehör
Aten
CS1144D
ab € 390,20*
Zubehör
Aten
CS1144DP
ab € 414,66*
Zubehör
Aten
CS1144DP4
ab € 515,02*
Zubehör
Aten
CS1144DP4C
ab € 513,09*
Zubehör
Aten
CS1144H4
ab € 514,40*
Zubehör
Aten
CS1144H4C
ab € 514,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.