Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR1100-4GLTEGB Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR1100-4GLTEGB Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Cisco ISR1100-4GLTEGB Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78501439
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR1100-4GLTEGB
EAN/GTIN:
     889728256117
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
1220 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, SHA-1, SHA-2
Zugriffkontrollliste
Ja
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, cisco umts router, 3g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,45*
€ 620,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,02*
€ 579,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,43*
€ 549,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.