| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-78505305 Herst.-Nr.: K80009W4 EAN/GTIN: 3112539804862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Speicherbandbreite (metrisch) | 9 mm | ![](/p.gif) | Bandlänge | 8 m | Merkmale | Aufkleberfarbe | Schwarz auf weiss | ![](/p.gif) | Bandtyp | TZe | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Brother | ![](/p.gif) | Kompatibilität | P-touch 1000 P-touch 1000F P-touch 1000S P-touch 1000TCM P-touch 1000W P-touch 1005BTS P-touch 1005F P-touch 1005FB P-touch 1010 P-touch 1090 P-touch 1200 P-touch 1200P P-touch 1230PC P-touch 1250 P-touch 1250J P-touch 1250S P-touch 1260VP P-touch 1280 P-touch 1280CB P-touch 1280DT P-touch 1280VP P-touch 1290VP P-touch 1750 P-touch 1800 P-touch 1800E P-touch 1830VP P-touch 1850 P-touch 1850CC P-touch 18R P-touch 1950VP P-touch 200 P-touch 2030VP P-touch 2100VP P-touch 210E P-touch 220 P-touch 2400 P-touch 2400E P-touch 2420PC P-touch 2430PC P-touch 2450 P-touch 2450CC P-touch 2450DX P-touch 2460 P-touch 2470 P-touch 2480 P-touch 2500PC P-touch 2700PC P-touch 2730PC P-touch 300 P-touch 310 P-touch 340 P-touch 340C P-touch 350 P-touch 3600 P-touch 540 P-touch 540C P-touch 550 P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP P-touch 900 P-touch 9200DX P-touch 9200PC P-touch 9400 P-touch 9500PC P-touch 9600 P-touch 9700PC P-touch 9800PCN P-touch D200 P-touch D200VP P-touch D200WNVP P-touch D210 P-touch D210VP P-touch D400VP P-touch D450VP P-touch D600VP P-touch D800W P-touch E100 P-touch E100VP P-touch E300VP P-touch E500VP P-touch E550VP P-touch E550WVP P-touch H105 P-touch H105WN P-touch H200 P-touch H300 P-touch H300LI P-touch H500 P-touch H500LI P-touch P300BT P-touch P700 P-touch P750W P-touch P900W P-touch P950NW P-touch RL-700S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiss 9mm x 8m, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |