Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K80014W4 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss TZe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K80014W4 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss TZe
Armor K80014W4 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf weiss TZe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78505307
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K80014W4
EAN/GTIN:
     3112539818104
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
8 m
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Bandtyp
TZe
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
P-touch 1000 P-touch 1000F P-touch 1000S P-touch 1000TCM P-touch 1000W P-touch 1005BTS P-touch 1005F P-touch 1005FB P-touch 1010 P-touch 1090 P-touch 1200 P-touch 1200P P-touch 1230PC P-touch 1250 P-touch 1250J P-touch 1250S P-touch 1260VP P-touch 1280 P-touch 1280CB P-touch 1280DT P-touch 1280VP P-touch 1290VP P-touch 1750 P-touch 1800 P-touch 1800E P-touch 1830VP P-touch 1850 P-touch 1850CC P-touch 18R P-touch 1950VP P-touch 200 P-touch 2030VP P-touch 2100VP P-touch 210E P-touch 220 P-touch 2400 P-touch 2400E P-touch 2420PC P-touch 2430PC P-touch 2450 P-touch 2450CC P-touch 2450DX P-touch 2460 P-touch 2470 P-touch 2480 P-touch 2500PC P-touch 2700PC P-touch 2730PC P-touch 300 P-touch 310 P-touch 340 P-touch 340C P-touch 350 P-touch 3600 P-touch 540 P-touch 540C P-touch 550 P-touch 7100VP P-touch 7500VP P-touch 7600VP P-touch 900 P-touch 9200DX P-touch 9200PC P-touch 9400 P-touch 9500PC P-touch 9600 P-touch 9700PC P-touch 9800PCN P-touch D200 P-touch D200VP P-touch D200WNVP P-touch D210 P-touch D210VP P-touch D400VP P-touch D450VP P-touch D600VP P-touch D800W P-touch E100 P-touch E100VP P-touch E300VP P-touch E500VP P-touch E550VP P-touch E550WVP P-touch H105 P-touch H105WN P-touch H200 P-touch H300 P-touch H300LI P-touch H500 P-touch H500LI P-touch P300BT P-touch P700 P-touch P750W P-touch P900W P-touch P950NW P-touch RL-700S
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.