| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-78505312 Herst.-Nr.: K80002W4 EAN/GTIN: 3112539804794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Speicherbandbreite (metrisch) | 9 mm | ![](/p.gif) | Bandlänge | 7 m | Merkmale | Aufkleberfarbe | Schwarz auf weiss | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | DYMO | ![](/p.gif) | Kompatibilität | D1 40913<br />LabelManager 100<br />LabelManager 120p<br />LabelManager 150<br />LabelManager 160<br />LabelManager 200<br />LabelManager 210D<br />LabelManager 220p<br />LabelManager 260p<br />LabelManager 280<br />LabelManager 300<br />LabelManager 350<br />LabelManager 350D<br />LabelManager 360D<br />LabelManager 400<br />LabelManager 420p<br />LabelManager 450<br />LabelManager 450D<br />LabelManager 500TS<br />LabelManager PC<br />LabelManager PC2<br />LabelManager PnP<br />LabelManager Wireless PnP<br />LabelPoint 100<br />LabelPoint 150<br />LabelPoint 200<br />LabelPoint 250<br />LabelPoint 300<br />LabelWriter Duo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, beschriftungsband schwarz auf weiss 9mm x 8m, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |