Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik B71902.12OM4 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik B71902.12OM4 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71902.12OM4 Patch Panel 1U
EFB Elektronik B71902.12OM4 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78538343
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B71902.12OM4
EAN/GTIN:
     4049759086022
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Breakoutbox
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails. Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16. 6 x selbstklebende Faserführung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Optischer Kabelverbinder
LC
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44.5 mm
Tiefe
244 mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl pigtail lc, lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.