Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Altona LW3 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Altona LW3 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino Altona LW3 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino Altona LW3 Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78560134
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11200241001320
EAN/GTIN:
     4038104151973
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1950 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
160 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1490 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Gewicht
700 g
Durchmesser
385 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.