Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV SBV-009.65TO Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV SBV-009.65TO Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Cremefarben
VLUV SBV-009.65TO Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Cremefarben
VLUV SBV-009.65TO Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Cremefarben
VLUV SBV-009.65TO Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Cremefarben
VLUV SBV-009.65TO Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Cremefarben
VLUV SBV-009.65TO Aufblasbarer Sessel Einzelstuhl Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78569814
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     SBV-009.65TO
EAN/GTIN:
     4260534591252
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Sessel
Aufblasbarer Stuhl
Luftsessel
Sessel
VLUV SOVA ist mit seinen gemischten, warmen Farben ganz im skandinavischen, minimalistischen Trend. Der grob gewebte Möbelstoff hat eine wollige, weiche Oberfläche. VLUV schafft in jedem Zuhause oder Büro eine wohlig-warme und weiche Sitzmöglichkeit. Er fügt sich hervorragend in jedes Wohn- und Arbeitsambiente ein. Und gesund ist der VLUV auch noch: Unser VLUV wurde vom IGR e.V. (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V.) als "Ergonomisches Produkt" zertifiziert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
750 mm
Merkmale
Typ
Einzelstuhl
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Polyester
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Klappdesign
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbares Kissen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.