Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 488 Forze PS4 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78603452
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23531
EAN/GTIN:
     8713439235319
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Gaming-Headset exklusiv für PlayStation®4 mit klappbarem Mikrofon und einstellbarem Kopfbügel

Offiziell lizenziert für PS4™
Das speziell für dieses System entwickelte Trust Forze Gaming Headset for PlayStation®4 bringt Sie mit Haut und Haaren in Ihr Spiel. Mit diesem offiziell für die PS4™ lizenzierten Headset holen Sie sich das ultimative PlayStation®4-Erlebnis. Egal was Sie spielen, machen Sie sich auf ein umwerfendes Erlebnis gefasst.

Leistungsstarker Klang
Erleben Sie knackigen, druckvollen Sound, während eines Militäreinsatzes genauso wie in einem Sportstadium oder auf der Rennstrecke. Mit den hammermäßigen 50-mm-Treibern klingen Ihre Spiele-Sessions packender denn je.

Eingestellt für Ihren Komfort
Durch die angenehm weichen Ohrmuscheln sitzt das Headset auch nach stundenlangem Spielen noch komfortabel. Mit dem Mikrofon geben Sie den Mitgliedern Ihres Teams kristallklare Befehle. Und wenn Sie mal offline spielen, klappen Sie es einfach weg.

Stabil und schick
Mit seinem einstellbaren, verstärkten Kopfbügel ist das Headset nicht nur komfortabel, sondern auch stabil. Und als offiziell für Sony lizenziertes Produkt passt es auch optisch perfekt zur PlayStation®4.

Einfach einstecken
Zum Anschließen stecken Sie das Headset einfach in den Drahtlos-Controller DUALSHOCK®4. Das 1,2 m lange Geflechtkabel aus Nylon lässt Ihnen mehr als ausreichend Platz für ein angenehmes Spielerlebnis. Durch die integrierte Fernbedienung lässt sich die Lautstärke der Kopfhörer einstellen oder das Mikrofon stummschalten. Das Menü muss dazu nicht aufgerufen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
420 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.2 m
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
DualShock 4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.