Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2202606 Elektro-Draht-Anschluss 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2202606 Elektro-Draht-Anschluss 50 Stück(e)
Phoenix Contact 2202606 Elektro-Draht-Anschluss 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78704727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2202606
EAN/GTIN:
     4055626296258
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 300 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Farbe der Federöffner: blau / rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Länge (mm)
10.9 mm
Gewicht
3.6 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Spannung
300 V V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.