Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2203194 Elektro-Draht-Anschluss 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2203194 Elektro-Draht-Anschluss 50 Stück(e)
Phoenix Contact 2203194 Elektro-Draht-Anschluss 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78704749
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2203194
EAN/GTIN:
     4055626341927
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Länge (mm)
10.9 mm
Gewicht
3.41 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Spannung
300 V V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.