| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-78709034 Herst.-Nr.: XVUC63 EAN/GTIN: 3606480887062 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC, Gleichstrom | | Stromverbrauch (max.) | 2.8 W | | Arbeitsspannung | 24 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Gewicht | 85 g | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Grün | | Lampentyp | LED | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | Zertifizierung | REACH UL CSA CE EAC RCM CCC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Alarmblitzleuchte, Blitzleuchte, Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Warnlampe, Warnleuchte, alarmblitzleuchte 24v, dauerlicht, blitzleuchte grün |
| | |
| |