Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro A2SAN-E-WOHS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro A2SAN-E-WOHS
Supermicro A2SAN-E-WOHS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78833296
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SAN-E-WOHS-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel Atom®
Prozessor
E3940
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Merkmale
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
101.6 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
Zahl der COM Stecker
4
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 75 °C
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express,SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3L-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.35 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
8GB
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.