Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air Wick 3110884 Luftpflege Spray 100 ml Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air Wick 3110884 Luftpflege Spray 100 ml Indoor
Air Wick 3110884 Luftpflege Spray 100 ml Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78841486
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3110884
EAN/GTIN:
     4002448153313
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Air Wick Premium-Duftspray PURE Frische Wäsche - Entdecken Sie den wunderbar sanften Duft von frisch gewaschener Wäsche, der zum Träumen einlädt.

Dank seiner innovativen Formulierung hinterlässt das Spray nach dem Sprühen keinen unangenehmen feuchten Niederschlag – für einen einzigartigen Bedienkomfort. Modern in Design und in dezenter Form passt das Spray in jeden Wohnraum und bietet zugleich eine einfache Handhabung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spray
Volumen (ml)
100 ml
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anwendung
Lesen Sie bitte vor Anwendung die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise SORGFÄLTIG durch und bewahren diese gut auf. Nicht versprühen in der Nähe von elektrischem Feuer, Hitzequellen oder elektrischen Geräten in Betrieb. Extreme Temperaturen können u.a. in Autos sowie in der Nähe von Öfen und Feuerstellen auftreten. Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden. Raumdüfte sind kein Ersatz für gute Haushaltshygiene. Vor Gebrauch gut schütteln. Das Spray aufrecht und vom Körper entfernt halten, dabei den Sprühkopf fest betätigen und in die Mitte des Raumes sprühen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Von Haustieren fernhalten. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck.
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00988* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.