Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau
Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau
Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau
Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau
Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau
Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau
Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau
Renkforce RF-BTK-100 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78866073
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4731720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
AVCTP, AVDTP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth-Version
4.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.