Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180454 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180454 Elektrischer Kontakt
Cimco 180454 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78866778
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Lochdurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39645*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53645*
€ 0,63838
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49645*
€ 0,59078
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46645*
€ 0,55508
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,39645*
€ 0,47178
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105762
ab € 104,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.