Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180407 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180407 Elektrischer Kontakt
Cimco 180407 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-E829J42
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 4 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Lochdurchmesser
3.2 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04523*
€ 0,06603*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0472*
€ 0,0686*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0485*
€ 0,0711*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,054*
€ 0,0787*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06*
€ 0,0871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06603*
€ 0,07858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06423*
€ 0,07643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06093*
€ 0,07251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04523*
€ 0,05382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,603* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
106000
ab € 98,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.