Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3315 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3315 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
POLY Blackwire 3315 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-78971803
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     214014-01
EAN/GTIN:
     0017229167766
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
EIN HEADSET, DAS MAN GERNE TRÄGT
Ihr Headset befindet sich … genau, auf Ihrem Kopf. Und zwar den ganzen Tag über. Warum dann nicht eines wählen, das gut aussieht, sich gut anfühlt und gut klingt? Unsere Blackwire 3300-Serie bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrer Kategorie und wurde in stilvollem Design mit der Audioqualität, dem Komfort und der Zuverlässigkeit entwickelt, die Sie von uns kennen. Stellen Sie schnell und einfach eine Verbindung zu jedem Gerät her und nehmen Sie das Headset überall hin mit. Für mehr Selbstbewusstsein und Stil am Telefon.

Schnelle und einfache Verbindung
Einfachheit trifft Flexibilität. Plug-and-Play mit USB und Ihrem Lieblingsgerät. Das robuste Design bietet Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können. Darüber verfügen die Blackwire 3315/3325-Modelle über Kunstleder-Ohrkissen, ein Transportetui und einen 3,5-mm-Anschluss für Mobilgeräte und Tablets. Bleiben Sie in Verbindung – im Büro und unterwegs.

Gut aussehen und sich gut fühlen
Es ist leicht zu sehen, warum die Blackwire 3300 Series so beliebt ist. Das schlanke, moderne Design sieht genauso gut aus wie es klingt, sodass Sie es gerne tragen – und Ihre Investition zahlt sich aus. Dank der kristallklaren Audioqualität und dem Tragekomfort rund um die Uhr bearbeiten Sie jeden Anruf mit Leichtigkeit. Entscheiden Sie sich für ein Headset, für das Ihr Team Ihnen danken wird.

Eines für alle
Diese Kombination aus Stil und Qualität erscheint Ihnen unerschwinglich? Da haben wir gute Nachrichten. Die Blackwire 3300 Series ist zu einem günstigen Preis erhältlich, sodass Sie klug investieren können. Darüber hinaus lässt sich die Lösung schnell und einfach bereitstellen – und ist auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten. Jeder gewinnt.

Machen Sie es zu Ihrem Headset
Passen Sie Ihr Headset mit Plantronics Hub für den Desktop an. Wählen Sie Sprach- und Funktionseinstellungen aus und halten Sie Ihr Gerät mit der aktuellen Firmware auf dem neuesten Stand. Darüber hinaus bietet Plantronics Manager Pro IT-Teams Fernverwaltung und Headset-Bestands- sowie Nutzungsüberwachung. Bleiben Sie auf dem Laufenden und behalten Sie die Kontrolle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Länge des Mikrofonständers
135 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
2150 m
Sound Drucklevel (max)
118 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.