Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana IN 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana IN 510
Medisana IN 510
Medisana IN 510
Medisana IN 510
Medisana IN 510
Medisana IN 510
Medisana IN 510
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79022168
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     54547
EAN/GTIN:
     4015588545474
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Vernebelung mit Kompressor-Drucklufttechnologie Der Inhalator IN 510 verspricht eine einfache Anwendung ohne Nebenwirkungen. Die Verneblung erfolgt mithilfe der Kompressor-Drucklufttechnologie, welche für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege sorgt. Dank des umfangreichen Zubehörs ist das Inhalationsgerät auch für Kinder geeignet und problemlos anwendbar. Mit einem langlebigem, modernen Design und einer besonders einfachen Bedienung kann der Inhalator ebenfalls überzeugen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Betriebsdauer
30 min
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Weiß
Produktdesign
Tisch
Partikelgröße
3.07 µm
Verneblerleistung
0.35 ml/min
Maximaler Druck
2.3 bar
Geräuschpegel
52 dB
Maximale Füllmenge
8 ml
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
1450 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.