Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inolight CL 3 Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inolight CL 3 Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Braun
Inolight CL 3 Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Braun
Inolight CL 3 Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Braun
Inolight CL 3 Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Braun
Inolight CL 3 Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Braun
Inolight CL 3 Spark Küchenanzünder Akku Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79026661
Hersteller:
     Inolight
Herst.-Nr.:
     555-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerzeug
feuerzeug
Weitere Informationen:
Design
Typ
Spark Küchenanzünder
Funkenquelle
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Winddicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
252 mm
Gewicht
155 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.