Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil H2U-W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil H2U-W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Fanvil H2U-W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Fanvil H2U-W IP-Telefon Weiß 2 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79064173
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     H2U-W
EAN/GTIN:
     6937295602166
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RJ-11 ports Quantität
1
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
19
Anzahl der programmierbaren Tasten
1
Anzahl Funktionstasten
3
Management-Plattform
TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069
Upgradefähige Firmware
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anruferlisten
600
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Out-of band, SIP-Info
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.8 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
27.8 mm
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.