Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Windows Tablets
>
Artikel
Getac A140 G2 256 GB 35,6 cm (14") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-79128083
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
AM22Z4QIXDXX
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac Tablet
Getac Tablet-PCs
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3220 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics 620
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
SSD
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
SSD Schnittstelle
PCI Express
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-10210U
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Codename
Comet Lake
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
46 x 24 mm
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0
Systembus-Rate
4 GT/s
Tjunction
100 °C
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Anzahl der Rechenwerke
24
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
PCI Express Konfigurationen
1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ
IPS
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
369 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
2300 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Ethernet/LAN
Ja
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 1528
ARK Prozessorerkennung
195436
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Getac TabletPCs
,
Getac Tablets
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
Windows Tablet
,
Windows Tablet-PCs
,
Windows TabletPCs
,
Windows Tablets
,
notebook i5 8gb ram windows 10 pro
,
getac tablet
,
tablet 14 zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.745,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.864,94*
€ 3.409,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.848,84*
€ 3.390,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,97*
€ 3.324,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.762,10*
€ 3.286,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.745,82*
€ 3.267,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gamber-Johnson Tablet Docking Station, TRI RF
Getac
543314010502
ab € 779,68*
Zubehör
Getac Bumper to Bumper + Extended Warranty
Getac
GE-SVTBNFX5Y
ab € 245,65*
Zubehör
Getac GAA6E5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Getac
GAA6E5
ab € 65,51*
Zubehör
Getac GAD2X8 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 120 W Schwarz
Getac
GAD2X8
ab € 81,96*
Zubehör
Getac GAT1E1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Getac
GAT1E1
ab € 79,79*
Zubehör
Getac GBM3X3 Laptop-Ersatzteil Akku
Getac
GBM3X3
ab € 73,63*
Zubehör
Getac GCECEJ Akkuladegerät Tablet-Akku AC
Getac
GCECEJ
ab € 990,10*
Zubehör
Getac GCMCEE Akkuladegerät AC
Getac
GCMCEE
ab € 312,89*
Zubehör
Getac GCMCKE Akkuladegerät AC
Getac
GCMCKE
ab € 313,80*
Zubehör
Getac GDOFEU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Getac
GDOFEU
ab € 574,82*
Zubehör
Getac GE-APTBNFS4Y Garantieverlängerung
Getac
GE-APTBNFS4Y
ab € 212,14*
Zubehör
Getac GE-SVTBNFS5Y Garantieverlängerung
Getac
GE-SVTBNFS5Y
ab € 303,28*
Zubehör
Getac GMBCX7 Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Rucksackhülle Schwarz
Getac
GMBCX7
ab € 107,26*
Zubehör
Getac GMHRX8 Gurt Tablet Schwarz
Getac
GMHRX8
ab € 122,03*
Zubehör
Getac GMHSXB Gurt Tablet Gummi Schwarz
Getac
GMHSXB
ab € 11,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen