Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montana 034980 Kerzenständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montana 034980 Kerzenständer Schwarz
Montana 034980 Kerzenständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79177188
Hersteller:
     MontanaCans
Herst.-Nr.:
     034980
EAN/GTIN:
     4002541349804
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächentyp
Matte
Form
Rund
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.