Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 435 g Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-79177780
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
EDA61K-1AC934PGOK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9.0
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Alphanumerische
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
Tropfdicht
150 cm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
435 g
Breite
78 mm
Tiefe
41.9 mm
Höhe
206 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
LTE
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Handheld Mobile Computer
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
honeywell barcode scanner
,
barcode scanner
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,87*
€ 1.814,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,78*
€ 1.810,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,60*
€ 1.772,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,56*
€ 1.733,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,40*
€ 1.677,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell 50149348-001 Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Honeywell
50149348-001
ab € 89,84*
Zubehör
Honeywell CBL-500-120-S00-05 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,11*
Zubehör
Honeywell EDA61K-HS-3PK Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
EDA61K-HS-3PK
ab € 18,65*
Zubehör
Honeywell EDA61K-SH-DC Barcodeleser-Zubehör Griff
Honeywell
EDA61K-SH-DC
ab € 76,87*
Zubehör
Honeywell EDA61K-SHS-3PK Halterung Tragbarer Rechner Schwarz
Honeywell
EDA61K-SHS-3PK
ab € 18,72*
Zubehör
Honeywell Home Base Tragbarer Rechner Schwarz AC Drinnen
Honeywell
EDA61K-HB-2
ab € 115,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen