Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 460 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 460 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 460 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79177781
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-1AUB34PGOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9.0
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Tastaturaufbau
Alphanumerische
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Tropffest
Ja
Tropfdicht
150 cm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Breite
78 mm
Tiefe
41.9 mm
Höhe
206 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
LTE
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
4.2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Eingebauter Prozessor
Ja
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Autofokus
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.788,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.955,98*
€ 2.327,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.947,37*
€ 2.317,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,81*
€ 2.240,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,95*
€ 2.188,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,30*
€ 2.128,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.