Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL EPS-15-5 Netzteil 15 W Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL EPS-15-5 Netzteil 15 W Mehrfarbig
MEAN WELL EPS-15-5 Netzteil 15 W Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79189885
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-15-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
15 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Haltezeit
50 ms
Effizienz
81 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Leistungen
Zertifizierung
ITE EN/UL/IEC 60950
Design
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
61 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
7773159
ab € 5,90*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.